Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q68322 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze 90/200 cm, 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klein
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-68322-100-90200-0
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     68322-100-90200-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matratze,Tonnentaschenfederkern
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze Bezugsstoff: Doppeljersey, 100% Polyester, versteppt mit bauschiger Klimafaser, mit Gütesiegel Haut- und Allergikerfreundlich Polsterung: beidseitig Klimafaser-Vlies, ca. 350 g/m² Ummantelung: Ober-/Unterseite mit 7-Zonen-Komfortschaumpolster, ca. 30 mm stark Kern: 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, beidseitig flexibler Polsterträger Border: aus gleichem Doppeljersey gesteppt, mit 4 Grifftaschen ans Wendehilfe Steppung: 7-Zonen-Wellensteppung Härtegrad: 3 - fest Höhe: ca. 20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.