| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C787-45150 Herst.-Nr.: 45150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multitalent mit zwei separaten Fächern: Innenmaße Fach 1: ca. 35,5 × 43,5 × 5 cm, Stärke des unteren Kissens: ca. 4 cm, Stärke des oberen Kissens: ca. 3 cm. Herausnehmbares Organisationsfach für Schreibgeräte und CD’s sowie eine Dehnfaltentasche im Deckel. Innenmaße Fach 2: ca. 35,5 × 43,5 × 8,5 cm, Stärke des Kissens: ca. 8 cm Das untere Fach ist mit einer dicken Schaumstoffeinlage ausgestattet. Verschlossen werden beide Fächer des Koffers mit je zwei Zahlenkombinationsschlössern. Ergonomischer Griff, arretierbares Trolleysystem und Inlinerrollen. Farbe: silber Material: Aluminium Außenmaß: ca. 38,5 x 45 x 25 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisekoffer, laptopkoffer jüscha, computerkoffer, kamerakoffer alu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |