Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSA 2 in 1 Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 in 1 Trolley
2 in 1 Trolley
2 in 1 Trolley detail
Artikel-Nr.:
     C787-45554
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Griff oben, TSA-Zahlenkombinationsschloss, vier 360° Leichtlauf-Rollen, Adressanhänger. Innen: Herausnehmbares Fächerdokumentenfach, Reißverschlussfach, zwei Einsteckfächer, 2 Packgurte Farbe: schwarz matt Material: ABS Außenmaß: ca. 38 x 41 x 24 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.