Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Klebestift
>
Artikel
Pritt Klebestift, 11 g, Blisterkarte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7887-9H PG11B
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
PG11B
EAN/GTIN:
87189827
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pritt Klebestift, 11 g, Blisterkarte
Neue, natürlichere Rezeptur – 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe
Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft
Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar
Ideal für Büro, zu Hause oder Schule
Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc.
Lösemittelfrei
Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C)
Sicher: ohne PVC und konform mit den EU-Sicherheitsanforderungen CE (EN 71)
Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch
Glatt und gleichmäßig im Auftrag
Ausreichend Zeit, um zu korrigieren
... >
Lager 7887
>
Pritt Kleben
>
Klebestifte Standard
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Gummierstift
,
Haftklebestift
,
Klebepen
,
Klebestick
,
Klebestift
,
pritt alleskleber pen
,
gummierstift
,
haftklebestift henkel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,04*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen