Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift, 11 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt Colla Stick 10 g. (conf.25)
Pritt Colla Stick 10 g. (conf.25)
Artikel-Nr.:
     C7887-9H PK411
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PK411
EAN/GTIN:
     40151595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Pritt Klebestift, 11 g, Trayware

  • Neue, natürlichere Rezeptur – 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe
  • Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft
  • Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar
  • Ideal für Büro, zu Hause oder Schule
  • Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc.
  • Lösemittelfrei
  • Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C)
  • Sicher: ohne PVC und konform mit den EU-Sicherheitsanforderungen CE (EN 71)
  • Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch
  • Glatt und gleichmäßig im Auftrag
  • Ausreichend Zeit, um zu korrigieren
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,072* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.