Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Montagekleber
>
Artikel
Pattex Montagekleber Power, 370 g, Kartusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C7887-9H PXP37
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
PXP37
EAN/GTIN:
4015000428217
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Montagekleber Power, 370 g, Kartusche
Starke Anfangshaftung: 150 kg/m² (Henkel-interne Labormessung: 15 g/cm²)
Für innen und außen (nicht Dauer-Wasserbelastung aussetzen)
Für alle saugfähigen Materialien
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
Überstreichbar nach Durchhärtung
Zertifizierte Klebekraft
Lösemittelfrei
Farbton: weiß
... >
Lager 7887
>
Pattex Kleben
>
Montagekleber
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Alu-Kleber
,
Alukleber
,
Aluminium-Kleber
,
Aluminiumkleber
,
Baustoffkleber
,
Montagekleber
,
alleskleber pattex
,
montagekleber
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,71*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.