Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW, Nn=3000 U/min M0=0,64 Nm, Mn=0,64 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL21032AG001SC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL21032AG001SC0
EAN/GTIN:
     4034106448776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW, Nn=3000 U/min M0=0,64 Nm, Mn=0,64 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzklasse IP54 ohne Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Linearmotor, Gleichstrommotor, Dahlandermotor, Schrittmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Polumschaltbarer Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.