Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW, Nn=3000 U/min M0=0,64 Nm, Mn=0,64 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AM21bit glatte Welle, Toler...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL21032AG010MC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL21032AG010MC0
EAN/GTIN:
     4034106448813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW, Nn=3000 U/min M0=0,64 Nm, Mn=0,64 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AM21bit glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzklasse IP65 mit Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Linearmotor, Gleichstrommotor, Dahlandermotor, Schrittmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Polumschaltbarer Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,98*
€ 828,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,00*
€ 784,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,62*
€ 732,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.