Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW, Nn=3000 U/min M0=1,27 Nm, Mn=1,27 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AS17bit glatte Welle, Toler...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL21034AF100HC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL21034AF100HC0
EAN/GTIN:
     4034106450052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW, Nn=3000 U/min M0=1,27 Nm, Mn=1,27 Nm Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AS17bit glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzklasse IP54 ohne Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Linearmotor, Gleichstrommotor, Dahlandermotor, Schrittmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Polumschaltbarer Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,63*
€ 637,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,80*
€ 622,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.