| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-1FL23061AC011HB0 Herst.-Nr.: 1FL23061AC011HB0 EAN/GTIN: 4034106453329 |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW, Nn=2000 U/min M0=3,7 Nm, Mn=3,58 Nm Achshöhe 65 mm mit Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzklasse IP65 mit Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200 Servomotor SIMOTICS S-1FL2 Servomotor Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus. Mit einer Überlastfähigkeit bis 350 % kann er hohe Drehmomentspitzen problemlos meistern, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt. Rotorträgheit von S-1FL21 mit niedriger Trägheit über S-1FL22 mit mittlerer Trägheit bis S-1FL23 mit hoher Trägheit, mit einem Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siemens, Antriebssysteme, SIMOTICS, 1FL2, Motor, Motion Control, Antrieb, SINAMICS S200, Antriebstechnik, Frequenzumrichter, variabler Frequenzantrieb, Effizienz, Sicherheit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Engineering-Tools, TIA Portal, integrierter Webserver, Batterie, Elektronik, Solar, Verpackung, Holzmaschine, Pharma, Chemie, Verarbeitung, Bewegen, Positionieren. |
| | |
| |