Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-1FL60901AC612LB1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL60901AC612LB1
EAN/GTIN:
4025515699958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=2,5 kW, NN=2000 U/min M0=15 Nm, MN=11,9 Nm Achshöhe 90 mm mit Winkel- stecker, Absolutwertgeber 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder, Toleranz Mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet. Der Motor kann mit dem Umrichter SINAMICS V90 und der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik kombiniert werden, um ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität zu schaffen. Das Ergebnis ist ein durchgängiges Antriebssystem. Überall wo hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe gefordert werden, ist ein Antriebssystem aus SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90 die erste Wahl. Anwender profitieren von hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Dank des Steckers mit Schnellverschluss sind die Motoren schnell und einfach einzubauen. Der Servomotor mit hohem Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit ist in drei Achshöhen und mit einer Bremsleistung von 0,40 kW bis 7,00 kW erhältlich. Der Motor hat standardmäßig die Schutzart IP65 und eine Selbstkühlung. Er deckt einen Bemessungsdrehmomentbereich von 1,27 Nm bis 33,40 Nm und Bemessungsdrehzahlen von 2.000 bis 3.000 U/min ab. Optional kann der Motor außerdem mit einem Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn ausgestattet werden. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 kann dank verschiedener Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör gezielt an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. SIMOTICS - Dynamisch und präzise.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
>
Elektromotor
Weitere Suchbegriffe:
servomotor 400v
,
Siemens
,
1FL6
,
Antriebstechnik
,
Sinamics
,
Sinamics V
,
Sinamics V90
,
Umrichter
,
Servoumrichter
,
Simotics
,
Servomotor S-1FL6
,
Motion-Connect 300 Verbindungstechnik
,
Antriebssystem
,
Energieumwandlung
,
AC/DC-Wandler
,
IEC 81346-2
,
permanenterregter Synchronmotor
,
Stecker mit Schnellverschluss
,
Bemessungsdrehzahl
,
Bemessungsdrehmoment
,
HI-Motor
,
hohe Trägheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,90*
€ 1.233,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,68*
€ 1.226,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,53*
€ 1.181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,64*
€ 1.164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,96*
€ 1.149,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsenstecker
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,21*
Zubehör
Bremsleitung konfektioniert
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,75*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert
Siemens
6FX30025CL121AF0
ab € 61,14*
Zubehör
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 11-16A, N-ausl. 208A
Siemens
3RV20214AA10
ab € 41,49*
Zubehör
Leistungsstecker
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,34*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 12,0 A
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,02*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA38056
ab € 11,78*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 2
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 51,74*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für abs. Geber
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,48*
Zubehör
Signalstecker
Siemens
6FX20030DB11
ab € 827,39*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 2,50 kW, IP20 / UL open type, FSB
Siemens
6SL32105FE120UA0
ab € 500,61*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 2,50 kW, IP20 / UL open type, FSB
Siemens
6SL32105FE120UF0
ab € 572,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen