Lasttrennschalter 16A, Baugr. 01, 4-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät mit Direktantrieb grau Rahmenklemme
| |
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 16 A |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 16 A |
Motorantrieb optional: | false |
Geeignet für Bodenbefestigung: | true |
Farbe des Betätigungselements: | grau |
Anzahl der Schalter: | 1 |
Motorantrieb integriert: | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 8 kW |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | false |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false |
Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A |
Ausführung als Wendeschalter: | false |
Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | false |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Rahmenklemme |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 1.26 kA |
Spannungsauslöser optional: | false |
Verriegelbar: | true |
Polzahl: | 4 |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V |
Ausführung als Hauptschalter: | true |
Ausführung als Sicherheitsschalter: | true |
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | true |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP10 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |