| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3LD92050C Herst.-Nr.: 3LD92050C EAN/GTIN: 4011209544673 |
| | |
|
| | |
| Wellensatz, für Drehantrieb mit Türkupplung, Welle 6x6mm, Länge 300mm, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und für Haupt - und NOT-AUS- Schalter 3LD5 UL Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfältigen Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |