| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3LD93443C Herst.-Nr.: 3LD93443C EAN/GTIN: 4001869552125 |
| | |
|
| | |
| Drehantrieb, rot/gelb 66x66 mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm für Welle 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Steuer- oder Schaltschränken insbesondere für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen oder Holzbearbeitungsmaschinen.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes. Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen. Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen.Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfältigen Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme. Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für NOT-AUS: | true | Mit Achse: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Schlüsselschloss: | false | Mit Wiederanlaufsperre: | false | Hängeschlossverriegelung: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |