Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Halbleitersicherung
>
Artikel
SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3NC1006
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NC1006
EAN/GTIN:
4011209569874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsfrequenz:
45 Hz | 62 Hz
Abschaltleistung:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Größe:
10x38 mm
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Zylindrische Sicherung
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Halbleiterschütz
,
HL-Sicherung
,
Halbleitersicherung
,
Sicherungen mit Montageflansch
,
halbleitersicherung siemens
,
hl sicherung
,
SENTRON
,
SITOR-Sicherungen
,
Halbleiterschutzsicherungen
,
Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,421*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,261*
€ 9,83059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,881*
€ 9,37839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,421*
€ 7,64099
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITOR Sicherungszange
Siemens
3NC1000
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen