Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395658
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3030
EAN/GTIN:
     4001869020426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Polzahl:
1
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Reiterausführung:
false
Einschwenkvorrichtung:
false
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,84*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,64*
€ 9,54*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,89*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,99*
5 Tage
195
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1003
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3NX3116
ab € 1,09*
Zubehör
Siemens
3NX3115
ab € 1,67*
Zubehör
Siemens
3NX3105
ab € 0,99*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 1,38*
Zubehör
Siemens
3NX2023
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.