Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NH5723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH5723
EAN/GTIN:
     4001869498164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 75mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NC18100MK
ab € 8,81*
Sonstiges
Siemens
3NC18160MK
ab € 9,91*
Sonstiges
Siemens
3NC18200MK
ab € 10,90*
Sonstiges
Siemens
3NC18250MK
ab € 12,04*
Sonstiges
Siemens
3NC18320MK
ab € 13,03*
Sonstiges
Siemens
3NC18400MK
ab € 14,07*
Sonstiges
Siemens
3NC18500MK
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.