Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP5, 3-polig, NH00, 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NP50600EA26
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP50600EA26
EAN/GTIN:
     4011209109858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP5, 3-polig, NH00, 160 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, mit Schnelleinschaltung, Schraubanschluss, Sicherungsüberwachung: durch 3RV, Hilfsschalter am Lasttrennschalter: 1S+1Ö, Hilfsschalter an der Sicherungsüberwachung: 2S Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP1 verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff.Zusätzlich kann der Anwender kann durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren.
Weitere Informationen:
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Sicherungsüberwachung:
true
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als Hauptschalter:
false
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Motorantrieb optional:
false
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, siemens sicherungslasttrenner nh00, mechanischer sicherheitsschalter, sicherungslasttrenner nh00, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Schaltgerät, Hauptschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NY1125
ab € 6,80*
Zubehör
Siemens
3NY1420
ab € 174,19*
Zubehör
Siemens
3NY3033
ab € 13,51*
Zubehör
Siemens
3NY1903
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3NY4031
ab € 17,84*
Zubehör
Siemens
3NY1108
ab € 7,84*
Zubehör
Siemens
3NY1115
ab € 6,24*
Zubehör
Siemens
3NY1105
ab € 6,16*
Zubehör
Siemens
3NY1107
ab € 9,35*
Zubehör
Siemens
3NY1106
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
3NY1116
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3NY1910
ab € 19,66*
Zubehör
Siemens
3NY1911
ab € 27,59*
Zubehör
Siemens
3NY1208
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.