Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW7033
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7033
EAN/GTIN:
     4001869315621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
false
Mit optischer Defektanzeige:
false
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Polzahl:
3
Einbautiefe:
64 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Nennspannung:
690 V
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Sicherungshalter, Sicherungssockel, sicherungshalter 3-polig, sicherungshalter, siemens sicherungshalter, SENTRON, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, UL-Sicherungen, Wohnbau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW80001
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
3NW60001
ab € 2,39*
Sonstiges
Siemens
3NW60111
ab € 2,40*
Sonstiges
Siemens
3NW60031
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60034
ab € 7,20*
Sonstiges
Siemens
3NW60061
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60064
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
3NW80051
ab € 3,22*
Sonstiges
Siemens
3NW60051
ab € 2,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60054
ab € 7,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60021
ab € 2,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60024
ab € 7,60*
Sonstiges
Siemens
3NW80071
ab € 3,20*
Sonstiges
Siemens
3NW60071
ab € 2,3855*
Sonstiges
Siemens
3NW60074
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.