Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW7034
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7034
EAN/GTIN:
     4001869357713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder
Weitere Informationen:
Abschließbar:
false
Mit optischer Defektanzeige:
true
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Polzahl:
3
Einbautiefe:
64 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Nennspannung:
690 V
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW80001
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
3NW60001
ab € 2,39*
Sonstiges
Siemens
3NW60111
ab € 2,40*
Sonstiges
Siemens
3NW60031
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60034
ab € 7,20*
Sonstiges
Siemens
3NW60061
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60064
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
3NW80051
ab € 3,22*
Sonstiges
Siemens
3NW60051
ab € 2,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60054
ab € 7,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60021
ab € 2,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60024
ab € 7,60*
Sonstiges
Siemens
3NW80071
ab € 3,20*
Sonstiges
Siemens
3NW60071
ab € 2,3855*
Sonstiges
Siemens
3NW60074
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.