Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aM, Un AC: 690 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3NW81041
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NW81041
EAN/GTIN:
4001869062679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aM, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsfrequenz:
45 Hz | 62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Größe:
14x51 mm
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Zylindrische Sicherung
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
siemens feinsicherung
,
feinsicherung
,
SENTRON
,
IEC 60269-1
,
IEC 60269-2
,
IEC 60269-3
,
UL-Sicherungen
,
Wohnbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITOR Sicherungszange
Siemens
3NC1000
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen