Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,22-0,32A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RA21100DH151AP0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA21100DH151AP0
EAN/GTIN:
4011209796393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00 0,22...0,32 A AC 230 V Federzuganschluss für 60 mm Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S (Schütz) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00, S0 und S2 mit Einstellbereichen von 0,14 bis 65 A erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene, Schraubbefestigung und Montage auf 60-mm-Sammelschiene angeboten. Darüber hinaus bieten wir über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen aus Einzelgeräten zum Schützen, Schalten und Starten verschiedenster Anwendungen bis 630 A an.Das gesamte Zubehör der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Verbraucherabzweige verwendet werden. Das optionale Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0) reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Verbraucherabzweige 3RA21 lösen die bewährte Baureihe 3RA11 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
155 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
260 mm
Auslöseklasse:
CLASS 10
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.32 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.22 A | 0.32 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.32 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Schutzart (IP):
IP20
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Motorstarter/Motorstarterkombination
Weitere Suchbegriffe:
motorstarter 3kw
,
SIRIUS
,
3RA21
,
Verbraucherabzweige im Schaltschrank
,
Motorstarter im Schaltschrank
,
zentrale Starterlösung
,
IE3
,
IE4
,
Verbraucherabzweige
,
Motorabzweig
,
Zentrale Motorstarter
,
Motorstarterkombination
,
starten stoppen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,14-0,2A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 82,59*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,14-0,2A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 65,19*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,14-0,2A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 90,25*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,14-0,2A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 63,76*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,18-0,25A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 64,94*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,18-0,25A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 82,09*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,18-0,25A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 90,65*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,18-0,25A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 63,91*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,22-0,32A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 65,13*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,22-0,32A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 82,22*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,22-0,32A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 64,14*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,22-0,32A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 87,07*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,28-0,4A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 82,41*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,28-0,4A, AC 230V, 50/60Hz, 150kA
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 65,04*
Ähnlich
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S00, 0,28-0,4A, DC 24V, 150kA
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 64,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen