Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Drehstrommotor
>
Artikel
Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RA23188XB301AF0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA23188XB301AF0
EAN/GTIN:
4011209835948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Wendeschütz
siemens drehstrommotor
Wendekombination, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.Die Wendekombination 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Wendekombinationen 3RA23 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten.Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden.Die Wendekombinationen 3RA23 lösen die bewährte Baureihe 3RA13 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Funktion:
Wendeschütz
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354987499 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Schützkombination
Weitere Suchbegriffe:
drehstrom normmotor
,
SIRIUS
,
3RA23
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Wendekombination
,
Wendeschalter
,
Wende-Schützschaltung
,
Wendestarter
,
Umkehrstarter
,
Drehrichtungsumkehr
,
Links-Rechtslauf
,
Rechts-Linkslauf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss
Siemens
3RT20181AF02
ab € 28,08*
Sonstiges
Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Siemens
3RA29132AA1
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen