Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. mit Halbleiterausg. AC/DC24-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA28112CW10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA28112CW10
EAN/GTIN:
     4011209789852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert siemen...
zeitrelais siemens
zeitrelais
Elektronisches Zeitrelais, ansprechverzögert, mit Halbleiterausgang, Zeitbereich 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert, Federzuganschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2 Funktionsmodul SIRIUS 3RA28 für Direktstart zum Anbau an Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. kaskadierten Motoranlauf oder Lüfternachlaufsteuerung.Das einfache und werkzeuglose Aufstecken ermöglicht die Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung. Dadurch vermeiden Sie Verdrahtungsfehler und reduzieren Prüfkosten. Durch den frontseitigen Anbau an die Geräte sparen Sie Platz auf derHutschiene. Eine additive Schutzbeschaltung ist nicht erforderlich. Die Geräte sind dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) weltweit einsetzbar.Die Funktionsmodule sind für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3 erhältlich. Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V, wählbaren Ausgängen 1 S + 1 Ö oder 1 W und in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik.Für die Funktionsmodule stehen Verdrahtungsbausätze sowie eine plombierbare Abdeckung zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
elektronisch
Einstellzeit:
0.05 s | 100 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... > Siemens > Relais > Zeitblock
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RA28, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Hilfsschalter, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Schützaufbau, Schützanbau, 3RT2, Aufsatzmodul, 3RT19
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29100
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.