Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 45mm für Leistungsschalter 3RV102. Leiterquerschnitt AWG10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA68900BA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA68900BA
EAN/GTIN:
     4011209725423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Adapter 45 mm für Leistungsschalter Baugröße S0 3RV1.2 und 3RV2.2 maximal 25 A Leitungsquerschnitt AWG10 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
false
Ausführung als Einbaugerät:
true
Bemessungsstrom In:
25 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, motorschutzschalter 690v, SIRIUS, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Kompaktabzweig, Kompaktstarter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.