Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Ringkabelanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RH21314BB40
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RH21314BB40
EAN/GTIN:
4011209848696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
siemens hilfsschütz 3no 1nc 24v
siemens hilfsschütz 3 schließer 1 ö...
hilfsschütz siemens
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, Baugröße S00, Ringkabelschuhanschluss Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern.Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Schnittstelle:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet für Handbedienung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
SIRIUS
,
3RH2
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres Schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Hilfsrelais
,
Spiegelkontakte
,
zwangsgeführte Kontakte
,
Kontaktvervielfältiger
,
Kontaktvervielfältigung
,
SUVA Hilfsschütz
,
Kontakt vervielfältigen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161BB00
ab € 3,93*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161EH00
ab € 4,41*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161DG00
ab € 3,85*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V
Siemens
3RT29161LM00
ab € 5,56*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161CB00
ab € 4,03*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48V, DC 12-24V
Siemens
3RT29161JJ00
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen