Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 2S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RH24221LF400LA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH24221LF400LA0
EAN/GTIN:
     4011209915220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
siemens hilfsschütz 2 schließer 1 ö...
hilfsschütz siemens
hilfsschütz
Hilfsschütz verklinkt Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V, 0,7 ... 1,25* US, mit Varistor integriert, Baugröße S00, Schraubanschluss Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern.Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit LED-Anzeige:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Schnittstelle:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Geeignet für Handbedienung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RH2, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Bahnanwendung, Bahnschütz, DB-Schütz, Schütz für besondere Anforderung, Bahnnorm, DIN EN 60077, Schock schwing, erweiterter Arbeitsbereich, rüttelfest, erweiterter Temperaturbereich, Hilfsschütze, Hilfsrelais, Bahnrelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.