ASIsafe Basis Sicherheitsmonitor 1 F-RO 1 Freigabekreis IP20, mit Federzuganschluss abnehmbare Klemmen sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit maximal 40 ms Monitor Typ 1, Version 3 einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1) bis PL E (EN ISO 13849-1) bis SIL 3 (IEC 61508)
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 120 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | true |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 108 mm |
Mit Potentialtrennung: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
SIL nach IEC 61508: | 3 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Systemkomponente: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
IO-Link Master: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |