AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67 2x 1 Ausgang, Spannung +/- 10 V 1..5 V für 2-Draht-Aktoren 2 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 60 mm |
Tiefe: | 29 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 152 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Ausgangssignal konfigurierbar: | true |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Ausgang, Spannung: | true |
Auflösung der Analogeingänge: | 12 Bit |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Schutzart (IP): | IP67 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |