Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F digital safety 2F-DI, IP20 Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK12050BE002AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK12050BE002AA2
EAN/GTIN:
     4011209974548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F digital safety 2F-DI, IP20 2 x Eingang für mechanische Sensoren Schraubklemmen Baubreite 17,5 mm AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
SIL nach IEC 61508:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
120 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
100 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, Schaltschrank, Sicherheitssteuerungen, sicherheitssteuerungen siemens, sicherheitssteuerungen, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, E/A-Module, AS-i Slave, AS-Interface Slave, asi module
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA01
ab € 13,68*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA11
ab € 13,63*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA00
ab € 12,47*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA10
ab € 12,57*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3ZY11212BA00
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,92*
Zubehör
Siemens
3ZY11211BA00
ab € 2,44*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,90*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,18*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY11412BA00
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3ZY11411BA00
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.