Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul, bis 25A, Trennerfunktion Han Q4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK13040HS006AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13040HS006AA0
EAN/GTIN:
     4011209646742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Motorstarter
siemens 3pol hauptschalter
hauptschalter siemens
ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul bis 25 A bis25 A Trennerfunktion für Hauptstromkreis Han Q4/2 Motorstarter SIMATIC ET 200pro für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren im Feld, mit Kurzschluss- und Überlastschutz und für vollständig TIA-integrierte hochautomatisierte Anwendungen, z.B. in der Fördertechnik.Die multifunktionalen Motorstarter sind voll integriert im Peripheriesystem ET 200pro. Die schnelle und umfangreiche Projektierung erfolgt im TIA Portal. Schaltschrankloser Einsatz dank hoher Schutzart IP65/67. Durchgängige Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET. Durch den Weiteinstellbereich reduziert sich bei geringer Gerätevarianz der Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung. Die einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht einen schnellen Tausch der Motorstarter und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. PROFIenergy unterstützt aktives und effizientes Energiemanagement. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, als Standard- oder High-Feature-Variante (inkl. Sanftstartfunktion).Optional kann ein Reparaturschaltermodul verwendet werden, um für alle nachgeschalteten Motorstarter eine sichere Trennung bei Reparaturarbeiten zu gewährleisten. Zusätzlich gibt es für fehlersichere Anwendungen einen fehlersicheren Reparaturschalter und ein Abschaltmodul.Motorstarter ET 200pro - Kompakt und intelligent.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
230 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Art des Motorstarters:
Reparaturschalter
Schutzart (IP):
IP65
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, SIMATIC, ET 200pro, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler motorstarter, Motorschütz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19112BE10
ab € 37,38*
Zubehör
Siemens
3RK19112BE50
ab € 37,48*
Zubehör
Siemens
3RK19112BE30
ab € 37,53*
Zubehör
Siemens
3RK19110DF33
ab € 109,65*
Zubehör
Siemens
3RK19110DF13
ab € 92,25*
Zubehör
Siemens
3RK19222BQ00
ab € 55,40*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
6ES71944HA000AA0
ab € 54,19*
Zubehör
Siemens
6ES71944GB600AA0
ab € 85,28*
Zubehör
Siemens
6ES71944GB200AA0
ab € 124,84*
Zubehör
Siemens
6ES71944GB000AA0
ab € 51,07*
Zubehör
Siemens
6ES71944GD100AA0
ab € 87,08*
Zubehör
Siemens
6ES71944GD200AA0
ab € 126,61*
Zubehör
Siemens
6ES71944GD000AA0
ab € 53,26*
Zubehör
Siemens
3RK19112BF50
ab € 36,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.