Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK13080CE000CP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13080CE000CP0
EAN/GTIN:
     4047621031538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
ET 200SP Base Unit
Motorstarter
Sanftanlasser
Fehlersicherer Direktstarter High Feature, inkl. Lüfter (3RW4928-8VB00), elektronisch schaltend, elektronischer Überlastschutz bis 5,5kW / 400V, Einstellbereich 4,0 .. 12A, PROFIenergy, Option: 3DI/LC-Modul Direktstarter SIMATIC ET 200SP für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren, mit Kurzschlussschutz und elektronischem Überlastschutz.Die multifunktionalen Motorstarter sind voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP. Die schnelle und umfangreiche Projektierung erfolgt im TIA Portal. Dank Hybridschalttechnik sind die Geräte äußerst langlebig und energieeffizient. Durch den Weiteinstellbereich reduziert sich bei geringer Gerätevarianz der Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung. Die schmale Bauform spart Platz im Schaltschrank. Die einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht einen schnellen Tausch der Motorstarter und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise mit sicherheitsgerichtetem Abschalten, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX).Für den Betrieb des Motorstarters ET 200SP ist eine BaseUnit notwendig. Optional kann ein Control Modul 3DI/LC aufgeschnappt werden, um einen Hand-Vor-Ort-Betrieb mit drei zusätzlichen digitalen Eingängen einzurichten.Das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP löst das bewährte System ET 200S ab.Motorstarter ET 200SP - Flexibel. Leistungsfähig. Platzsparend.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
142 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
true
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4 A | 12 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4.78 kW
Schutzart (IP):
IP20
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, siemens et200s motorstarter, et 200s motorstarter, SIMATIC, ET 200SP, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, kompakte Starterlösung, Motorstarter ET 200sp, Motorstrom erfassen, Hybridstarter, Energiebus, Stromwerte übertragen, PROFINET, Reparaturschalter, Trenner, hot swapping, dezentral, fehlersicher, sicher, Kurzschlussschutz, energy suite, Profienergy, vorbeugende Wartung, Blockierschutz, Lampenlast, Lampenansteuerung, einphasige Lasten, einphasig Schalten, quick stop, ATEX, explosionsgeschützt, EX Zone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19081AA000BP0
ab € 44,55*
Zubehör
Siemens
3RK19080AP000AP0
ab € 92,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.