SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Kommunikation: AS-Interface Reversierstarter Basic mechanisch schaltend AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 400 V AC 2DI AS-i + 2DI / 1DO am Gerät Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorstarter SIRIUS M200D zum Starten, Überwachen und Schützen von Motoren und Verbrauchern für den Einsatz im Feld, z.B. in der Fördertechnik.Die robusten Motorstarter in hoher Schutzart für AS-Interface sind einfach zu projektieren und können dank modularem Starterkonzept und vorkonfektionierten Kabeln schnell und fehlerfrei montiert, in Betrieb genommen und im Servicefall ausgetauscht werden. Die Einbindung zugehöriger Sensorik wird unterstützt. Der Einsatz der Geräte erhöht die Anlagenverfügbarkeit dank umfassendem Diagnosekonzept und ausgefeilter Anlagenüberwachung. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. Die Motorstarter sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise elektromechanisch oder elektronisch schaltend, optional mit Bremsenansteuerung oder lokalem Hand-vor-Ort-Bediengerät.Ein umfangreiches Angebot an Zubehör passend für alle Motorstarter M200D steht zur Verfügung, z.B. vorkonfektionierte Leitungen.SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 294 mm |
Tiefe: | 159 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 215 mm |
Auslöseklasse: | CLASS 10 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Schutzart (NEMA): | 12 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Befehlsstellen: | 2 |
Anzahl der Leuchtmelder: | 12 |
Externer Reset möglich: | true |
Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 2 A |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 40 °C |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0.75 kW |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: | 50000 A |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: | 50000 A |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: | 50000 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0.15 A | 2 A |
Mit Trafo: | false |
Mit Kurzschlussauslöser: | true |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A |
Mit Sicherung: | true |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0.75 kW |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20.4 V | 24 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Geeignet für NOT-AUS: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Art des Motorstarters: | Wendestarter |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0.37 kW |
Schutzart (IP): | IP65 |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: | Klasse 2 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |