SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Kommunikation: AS-Interface Direktstarter Basic elektronisch schaltend AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 180 V DC 2DI AS-i + 2DI / 1DO am Gerät Han Q4/2 - Han Q8/0 mit Hand-vor-Ort Bedienung und Schlüsselschalter Motorstarter SIRIUS M200D zum Starten, Überwachen und Schützen von Motoren und Verbrauchern für den Einsatz im Feld, z.B. in der Fördertechnik.Die robusten Motorstarter in hoher Schutzart für AS-Interface sind einfach zu projektieren und können dank modularem Starterkonzept und vorkonfektionierten Kabeln schnell und fehlerfrei montiert, in Betrieb genommen und im Servicefall ausgetauscht werden. Die Einbindung zugehöriger Sensorik wird unterstützt. Der Einsatz der Geräte erhöht die Anlagenverfügbarkeit dank umfassendem Diagnosekonzept und ausgefeilter Anlagenüberwachung. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. Die Motorstarter sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise elektromechanisch oder elektronisch schaltend, optional mit Bremsenansteuerung oder lokalem Hand-vor-Ort-Bediengerät.Ein umfangreiches Angebot an Zubehör passend für alle Motorstarter M200D steht zur Verfügung, z.B. vorkonfektionierte Leitungen.SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.
| |
Schutzart (NEMA): | 12 |
Mit Kurzschlussauslöser: | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0.75 kW |
Mit Sicherung: | true |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 40 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 20.4 V | 24 V |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0.75 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 2 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: | 20000 A |
Externer Reset möglich: | true |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0.15 A | 2 A |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Leuchtmelder: | 12 |
Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Befehlsstellen: | 2 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Breite: | 294 mm |
Auslöseklasse: | CLASS 10 |
Tiefe: | 159 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 215 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Trafo: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0.37 kW |
Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP65 |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für NOT-AUS: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |