AS-i Erdschlussmodul IP20 S22,5, Erdschlussüberwachung 1 Eingang, Remote Reset 2 x Meldeausgang, Relais DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Federzugklemme Baubreite 22,5 mm keine AS-i Adresse notwendig nur AS-Interface Überwachung AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Funktionsblock Automatischer Reset: | false |
Geeignet zum Wiegen: | false |
Geeignet für Zählen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 22.5 mm |
Tiefe: | 86 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 103 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Frequenzmessung: | false |
Geeignet für Nocken-Steuerung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Schützkontrolle Funktionsblock: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Geeignet für Bahnsteuerung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Messung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Regelung: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Geeignet für Einachs-Positionierung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Geeignet für Einachs-Regelung: | false |
Geeignet für Mehrachs-Regelung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Geeignet für fliegende Säge: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funktionsblock Zustimm-Taster: | false |
Geeignet für Druck-Regelung: | false |
Geeignet für Schweiß-Regelung: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funktionsblock Zugangskontrolle: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Funktionsblock Betriebsartenwahl: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Geeignet für CNC: | false |
IO-Link Master: | false |
Geeignet für Wegerfassung: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Geeignet für SSI: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre: | false |
Funktionsblock NOT-AUS: | false |
Geeignet für NC: | false |
Geeignet für Temperaturregelung: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |