Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Datenentkoppl. 2x 4A SCHR AS-Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK19011DE221AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19011DE221AA0
EAN/GTIN:
     4011209881174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
siemens schaltschrank
schaltschrank
schaltschrank ip20
AS-i Datenentkoppler 2 x 4 A Schraubklemmen, AS-i doppel Datenentkopplungsmodul IP20, SlimLine S22,5 Schraubklemmen Baubreite Modul 22,5 mm IN: DC 24 V / 30 V OUT: 2 x AS-I, 4 A integrierter Überlastschutz integrierte Erdschlusserkennung Meldekontakt Fernreset
Weitere Informationen:
Höhe:
101.3 mm
Max. Eingangsstrom bei DC:
8.2 A
Eingangsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Ausgangsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
121.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil, Datenentkopplungsmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.