Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
>
Artikel
AS-I Analyser V2, Diagnosegerät mit Funktionalität nach V2.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RK19043AB01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RK19043AB01
EAN/GTIN:
4011209648319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrielle Kommunikation
Automatisierungsindustrie
AS-i bus
as-i Bussystem
AS-Interface Analyser V2 Diagnosegerät mit Funktionalität nach V2.1 erweiterte Version mit ASIsafe Auswertung und Messungsassistent
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
AS-i
,
AS-i Kreise
,
ASi bus
,
asi bus Aufbau
,
Systemkomponenten
,
Zubehör
,
as-i Analyser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.148,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,42*
€ 2.739,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,04*
€ 2.713,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,22*
€ 2.628,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,54*
€ 2.584,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.148,72*
€ 2.556,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse
Siemens
3RX98010AA00
ab € 11,08*
Zubehör
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A
Siemens
3RK19012NR10
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen