Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK19080AP000BP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19080AP000BP0
EAN/GTIN:
     4047621021324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
ET 200S Motorstarter
ET 200SP Base Unit
Klemmenabdeckung
Base-Unit (BU30-MS3) für ET 200SP Motorstarter mit Einspeisung 24V BaseUnit SIMATIC ET 200SP zur Aufnahme der Motorstarter ET 200SP in das System ET 200SP inkl. Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle.Die BaseUnit ermöglicht eine einfache Montage und reduziert die Verdrahtung auf die einmalige Einspeisung. Die robuste Aufbauform und die formschlüssige Verbindungstechnik ermöglichen einen Einsatz in rauer Industrieumgebung.Die BaseUnits stehen mit verschiedenen Einspeisungen für die Motorstarter zur Verfügung.Das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP löst das bewährte System ET 200S ab.Motorstarter ET 200SP - Flexibel. Leistungsfähig. Platzsparend.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
215 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Trafo:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, klemmenabdeckung abdeckung siemens, siemens et200s motorstarter, et 200s motorstarter, SIMATIC, ET 200SP, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, kompakte Starterlösung, Motorstarter ET 200sp, Motorstrom erfassen, Hybridstarter, Energiebus, Stromwerte übertragen, PROFINET, Reparaturschalter, Trenner, hot swapping, dezentral, fehlersicher, sicher, Kurzschlussschutz, energy suite, Profienergy, vorbeugende Wartung, Blockierschutz, Lampenlast, Lampenansteuerung, einphasige Lasten, einphasig Schalten, quick stop, ATEX, explosionsgeschützt, EX Zone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.