Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Ein-/Ausgabemodul
>
Artikel
ASi SlimLine Compact Modul A/B-Slave 4DQ, IP20 4x Ausgang, 2 A, DC 24 V max.4 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RK21001CG002AA2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RK21001CG002AA2
EAN/GTIN:
4011209974494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 digital, A/B-Slave 4DQ, IP20 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge Federzugklemmen Baubreite 22,5 mm
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
120 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
100 mm
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe:
AS-i-Ein-/Ausgabemodul
,
ASI-Ein-/Ausgabemodul
,
SAI-Ein-/Ausgabemodul
,
Digitaltransistor
,
Profibus Ein-/Ausgabemodul
,
Profibus Slave Modul
,
Profinet Ein-/Ausgabemodul
,
Schaltschrank
,
siemens schaltschrank
,
profibus slave modul
,
schaltschrank tiefe 120
,
Industrielle Kommunikation
,
Automatisierungsindustrie
,
AS-i bus
,
as-i Bussystem
,
AS-i
,
AS-i Kreise
,
ASi bus
,
asi bus Aufbau
,
E/A-Module
,
AS-i Slave
,
AS-Interface Slave
,
asi module
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Geräteabschlussverbinder ASi SlimLine Compact 17.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA01
ab € 13,68*
Zubehör
Geräteabschlussverbinder ASi SlimLine Compact 22.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA11
ab € 13,62*
Zubehör
Geräteverbinder für AS-i SlimLine Compact 17.5 elektr. Verbindung U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA00
ab € 12,47*
Zubehör
Geräteverbinder für ASi SlimLine Compact 22.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA10
ab € 12,47*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11212BA00
ab € 2,41*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11211BA00
ab € 2,41*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 3-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,12*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 4-polig, Push-In-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11412BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 4-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11411BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen