Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralmodul 3RK3 ASIsafe basic für modulares Sicherheitssystem 3RK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK31212AC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK31212AC00
EAN/GTIN:
     4011209913226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
siemens industrierelais
industrierelais
SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 ASIsafe Basic für modulares Sicherheitssystem 3RK3 1/2F-DI,6DI,1F-RO,1F-DO,DC 24 V Monitoren von ASI slaves Ansteuern von 8 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus parametrierbar mit SW Safety ES 45 mm Baubreite Federzugklemme bis SIL3 (IEC 61508) bis Performance Level E (ISO 13849-1) kein Erweiterungsmodul anschließbar Zentralmodul SIRIUS 3RK3 für komplexe Sicherheitsanwendungen mit AS-Interface-Anbindung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Mit Mutingfunktion:
false
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
true
Breite:
45 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
111 mm
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RK3, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitssystem, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheisrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein, Basisgerät, Zentraleinheit, multifunktional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,07*
€ 745,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,43*
€ 738,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.