Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Direktstarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Federzuganschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RM10072AA04
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RM10072AA04
EAN/GTIN:
4011209914766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
motorstarter 3kw
Direktstarter, 3RM1, 500V, 0,55 - 3kW, 1,6 - 7A, DC 24 V, Federzuganschluss (Push-In) Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
141.6 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
100 mm
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
true
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
7 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
50 °C
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.20649625 kW
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Motorstarter/Motorstarterkombination
Weitere Suchbegriffe:
SIRIUS
,
3RM1
,
Verbraucherabzweige im Schaltschrank
,
Motorstarter im Schaltschrank
,
zentrale Starterlösung
,
IE3
,
IE4
,
Hybridstarter
,
kurzschlussfest
,
Fördertechnik
,
Förderband
,
safety Motorstarter
,
Wendestarter
,
Atex-Starter
,
Starter für Ex-Zone
,
elektronisches Relais
,
Starter
,
für Steuerkästen
,
sicher abschalten
,
elektronisch starten
,
Umkehrstarter
,
kompakte Starterlösung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter DIN-Tragschiene für 3RM1 Sicherungsmodul
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,49*
Zubehör
Adapter kompakt für 3RM1 Sicherungsmodul
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,55*
Zubehör
Adapter Standard für 3RM1 Sicherungsmodul
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,41*
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Geräteabschlussverbinder Typ 2, 7-polig, 22,5 mm, für Motorstarter 3RM1
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,06*
Zubehör
Geräteverbinder Typ 2, 7-polig, 22,5 mm, für Motorstarter 3RM1
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,30*
Zubehör
Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,31*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 3-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen