Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. 1W, AC/DC24V, AC100-127V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP20251AQ30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP20251AQ30
EAN/GTIN:
     4011209569423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler AC/DC 24 V, AC 200 bis 127 V bei AC 50/60 Hz 0,05 s bis 100 h Baubreite 45 mm Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP20, ansprechverzögert, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. kaskadierten Motoranlauf.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.Lieferbar sind die Zeitrelais 3RP als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Geeignet als Fernbedienung:
false
Fernbedienung möglich:
false
Mit Stecksockel:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion Impulsformend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 127 V
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 127 V
Tiefe:
73 mm
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Höhe:
57 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: zeitrelais ansprechverzögert siemens, industrierelais, siemens industrierelais, SIRIUS, 3RP20, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Hilfsschalter, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Schützbauform
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RP29010A
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.