Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, Stern-Dreieck, 1-20S, Nachlaufz. 30-600s, 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP25601SW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25601SW30
EAN/GTIN:
     4011209943834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1-20 s, Nachlaufzeit 30-600 s 3 Schließer mit gemeinsamer Wurzel AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz Schraubanschluss 0,85 ...1,1 US Zeitrelais SIRIUS 3RP25, Stern-Dreieck-Funktion mit Nachlauffunktion (Idling), für das gezielte Anlaufen von Motoren in Stern-Dreieck-Schaltung.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder alselektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Höhe:
100 mm
Funktion Stern/Dreieck:
false
Fernbedienung möglich:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Zeitbereich:
1 s | 20 s
Geeignet als Fernbedienung:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V | 240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Funktion Impulsformend:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion ansprechverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Funktion einschaltwischend:
false
Breite:
22.5 mm
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Stern-Dreieck-Relais, Zeitrelais, stern-dreieck-relais siemens, industrierelais, SIRIUS, 3RP25, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Hilfsschalter, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Industriegehäuse, Industriebauform, 3RP15, 7PU
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,90*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 2,95008*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.