Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Ausgangskoppelglied, Optokoppler 1S, AC/DC 110-230V Ausg. max. DC 30V, 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4047621000565
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RQ30531SG30
EAN/GTIN:
4047621000565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
Ausgangskoppler Optokoppler 1S Transistor, AC/DC 110-230 V Ausgang max. DC 30 V, 3 A kurzschlussfest Gehäusebreite 6,2mm Schraubanschluss thermischer Strom 3A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
93 mm
Mit LED-Anzeige:
true
Komplettgerät mit Sockel:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
72.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Schaltrelais
,
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
Optokoppler
,
koppelrelais siemens
,
interface relais
,
SIRIUS
,
3RQ3
,
Motordiagnose
,
Überwachunsggeräte
,
Steuergerät
,
Anlagenüberwachung
,
Temperaturüberwachungsgeräte
,
Stromüberwachungsgeräte
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Motorüberwachung
,
Steuerrelais
,
Relais
,
elektronisches Relais
,
galvanische Trennung
,
Signalumsetzung
,
Signalauffrischung
,
Potenzialtrennung
,
Signalvervielfältigung
,
Signalverstärkung
,
Spannungsumsetzung
,
Relaiskoppler
,
Steckrelais
,
Koppelglied
,
Eingangskoppler
,
Ausgangskoppler
,
Integrierte Überspannungsbedämpfung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,05*
€ 35,32*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 31,62*
€ 36,10*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,386*
€ 38,216*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 40,29*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 46,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 176,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungskamm 16-polig
Siemens
3RQ39010D
ab € 3,26*
Zubehör
Verbindungskamm 2-polig
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,19*
Zubehör
Verbindungskamm 4-polig
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,06*
Zubehör
Verbindungskamm 8-polig
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen