Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klippschild 6 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RQ39020B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39020B
EAN/GTIN:
     4047621003139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Klippschild 6 x 12 mm SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
12 mm
Mit LED-Anzeige:
false
Komplettgerät mit Sockel:
false
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Breite:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer weiß, kabelbeschriftung, SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung, Relaiskoppler, Steckrelais, Optokoppler, Koppelglied, Halbleiterrelais, Eingangskoppler, Ausgangskoppler, Integrierte Überspannungsbedämpfung, 3TX70
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13159*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,16559*
€ 0,19705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13159*
€ 0,15659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.