Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24 V, 1 W, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RS25001AA30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RS25001AA30
EAN/GTIN:
     4047621058757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Temperaturüberwachungsrelais PT100, Thermoelement J, K 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm Über- und Unterschreitung AC/DC 24 V 1 Wechsler, Ruhestromprinzip Schraubanschluss Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 für die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. zum Steuern und Regeln von Prozessen oder zum Schützen von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.Die Geräte sind einfach zu bedienen über Dreh- und Schiebeschalter, die Hysterese ist einstellbar. Die Relais sind geeignet für Sensortypen PT100, PT1000, Thermoelemente Typ J und Typ K.Die Familie der Temperaturüberwachungsrelais 3RS besteht aus analog und digital einstellbaren Relais zum Anschluss von einem bis zu drei Fühlern (Widerstandsfühler oder Thermoelement). Sie sind erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen. Ebenso sind Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar.Als Zubehör stehen Bezeichnungsschilder, Einstecklaschen und plombierbare Abdeckkappen zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Tiefe:
90 mm
Externer Reset möglich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.