Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Trennverstärker Halbleiterbaustein
>
Artikel
Trennwandler UC 24-240V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA Aus: 0-10V, 0/4-20mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RS70051FW00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RS70051FW00
EAN/GTIN:
4047621001098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Trennwandler AC/DC 24-240 V, 3-Wege-Trennung Eingang: 0-10 V, 0/4-20mA Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA Schraubanschluss Trennwandler SIRIUS 3RS70 zur galvanischen Trennung und einstellbaren Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.Durch die galvanische Trennung vermeiden die Trennwandler die gegenseitige Beeinflussung der Analogkanäle untereinander. Dank der schmalen, kompakten Bauform benötigen sie wenig Platz auf der Hutschiene, insbesondere in flachen Schaltkästen und Schaltschränken mit geringen Zeilenabständen. Das hochwertige, moderne Design in titangrau trägt zum durchgängigen Erscheinungsbild mit allen Siemens-Geräten im Schaltschrank bei. Das übersichtliche Geräteangebot deckt alle Anwendungsfälle ab und vereinfacht so die Logistik und Lagerhaltung.Verfügbar sind aktive und passive Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler mit verschiedenen Versorgungsspannungen und Anschlussarten für verschiedene analoge Normsignale und andere gängige Sensorsignale. Außerdem bieten wir Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung zur gezielten Analogwertvorgabe an.Für die Trennwandler 3RS70 steht eine passende Potenzialtrennplatte sowie verschiedene Verbindungskämme zur Verfügung.Die Trennwandler 3RS70 lösen die bewährte Baureihe 3RS17 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
72.5 mm
Höhe:
93 mm
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
24 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V | 240 V
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
true
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
false
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Breite:
17.5 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Gerätebauform:
Einbaugerät
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Störmeldeausgang:
false
Bürde:
500 Ohm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe:
siemens industrierelais
,
industrierelais
,
SIRIUS
,
3RS70
,
Motordiagnose
,
Überwachunsggeräte
,
Steuergerät
,
Anlagenüberwachung
,
Temperaturüberwachungsgeräte
,
Stromüberwachungsgeräte
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Motorüberwachung
,
Steuerrelais
,
Relais
,
Schaltrelais
,
elektronisches Relais
,
galvanische Trennung
,
Signalumsetzung
,
Signalauffrischung
,
Potenzialtrennung
,
Universalwandler
,
Trennwandler
,
Trennrelais
,
Schnittstellenwandler
,
3RS17
,
Analogsignal
,
Wandlung
,
Normsignal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klippschild 5 x 5 mm
Siemens
3RQ39020A
ab € 0,0559*
Zubehör
Potentialtrennplatte
Siemens
3RQ39000A
ab € 1,28*
Zubehör
Verbindungskamm 16-polig
Siemens
3RQ39010D
ab € 36,20*
Zubehör
Verbindungskamm 2-polig
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,19*
Zubehör
Verbindungskamm 4-polig
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Verbindungskamm 8-polig
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen