Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Kondensatorschütz
>
Artikel
Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC 230V, 50Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RT26371AP05
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RT26371AP05
EAN/GTIN:
4011209953444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz siemens
kondensatorschütz 75 kvar
Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2 Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.Die Kondensatorschütze 3RT26 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie bieten konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung, als auch elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich.Das umfassende Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen.DieKondensatorschütze 3RT26 lösen die Kondensatorschütze 3RT16 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Kondensatorschütz
Weitere Suchbegriffe:
kondensatorschütz
,
SIRIUS
,
3RT26
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres Schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
besondere Anwendungen
,
kapazitive Lasten
,
Kondensator schalten
,
Blindstrom schalten
,
Blindstromkompensation
,
Kompensationsschütz
,
AC-6b
,
Phasenschieber schalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-Phasen-Einspeiseklemme, für 3-Phasen-Sammelschiene
Siemens
3RV29355A
ab € 9,24*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,48*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,50*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,48*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,50*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA02
ab € 6,46*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA02
ab € 6,49*
Zubehör
LED-Baustein zur Anzeige der Schützfunktion, AC/DC 24-240V
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,63*
Zubehör
Spulenanschlussmodul für Motorschütze, Baugr. S0+S2, Anschluss diagonal
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,25*
Zubehör
Spulenanschlussmodul für Motorschütze, Baugr. S0+S2, Anschluss von oben
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,10*
Zubehör
Spulenanschlussmodul für Motorschütze, Baugr. S0+S2, Anschluss von unten
Siemens
3RT29264RB11
ab € 2,11*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127-240V, DC 150-250V
Siemens
3RT29361CD00
ab € 7,66*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240V, DC 70-150V
Siemens
3RT29361JL00
ab € 7,44*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240V, DC 150-250V
Siemens
3RT29361BD00
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen