Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RT29272PR01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29272PR01
EAN/GTIN:
     4047621078458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorschütz
Schaltschütz
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert 1-30 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
elektronisch
Einstellzeit:
1 s | 30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... > Siemens > Relais > Zeitblock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.