Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, 72mm, metr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RV19131DA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19131DA00
EAN/GTIN:
     4011209517882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
leergehäuse siemens
leergehäuse
Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Leistungsschalter, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kunststoffaufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Aluminiumaufbaugehäuse, Kapselung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.